Références
SMC :KKA4S-03M
Rubix :0338-2263021
Fabricant :KKA4S-03M
EAN :3618036075090

Résumé technique
| Raccordement 1 | r3/8 |
|---|---|
| Matière | acier inoxydable 304 (sus304) |
Documents
Détails articles : COUPLEUR SERIE KKA KKA4S-03M
Coupleur en S avec bouchon et douille, matériau du corps : Acier inoxydable 304
Matériau du joint : Fluoropolymère (spécial FKM)
Filets, tailles : R, Rc, de 1/8 à 1 1/2
Température de fonctionnement : -5 à 150 °C
Clapet anti-retour intégré au bouchon et à la douille
Sans graisse.
Matériau du joint : Fluoropolymère (spécial FKM)
Filets, tailles : R, Rc, de 1/8 à 1 1/2
Température de fonctionnement : -5 à 150 °C
Clapet anti-retour intégré au bouchon et à la douille
Sans graisse.
Coupleur serie kka
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | r3/8 |
|---|---|
| Matière | acier inoxydable 304 (sus304) |
| Profil | série kka – coupleurs s, type fileté |
| Température maxi | 150 °C |
| Poids | 0,0785 kg |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,22 € HT
/ unité
123,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours