Coupleur Festo KD3-1/4-I

Douille d'accouplement

Voir les informations techniques

Références

Festo :KD3-1/4-I
Rubix :0326-2577094
Fabricant :531628
EAN :4052568047559
COUPLEUR RAPIDE KD3-1/4-I

Résumé technique

Raccordement 1g 1/4
Matièrelaiton nickelé (boîtier, douille de déverrouillage)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUPLEUR RAPIDE KD3-1/4-I


Coupleur rapide KD3-1/4-I auto-obturant Diamètre nominal=5 mm, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 12 bar, Débit nominal normal=666 l/min, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1g 1/4
Matièrelaiton nickelé (boîtier, douille de déverrouillage)
Profilkd3
Température maxi60 °C
Poids0,047 kg
Pression maxi de service12 bar
26,14 € HT
/ unité
31,37 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours