Références
Tsubaki :CR6018H
Rubix :1391-1416290
Fabricant :1620060180
EAN :8718472059847

Détails articles : ACCOUPLEMENT CR6018J
La durée de vie de l'accouplement est considérablement augmentée grâce à la prévention des éclaboussures de lubrifiant et de l'entrée de particules de poussière au moment de l'installation du boîtier. Cela signifie une lubrification efficace. Le boîtier, tout en protégeant l'unité de la corrosion, prévient les dangers et assure une belle apparence.
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 18 mm |
|---|---|
| Matière | hss |
| Profil | cr |
| Poids | 6504 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
385,33 € HT
/ unité
462,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours