Raccord instantané pneumatique Festo QSL-10
Raccord instantané QS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Festo :QSL-10
Rubix :0326-2057567
Fabricant :153073
EAN :4052568031664

Documents
Détails articles : RACCORD INST PLAST QSL-10 COUDE UNION TUBE 10
Connecteur en L enfichable QSL-10 Taille=Standard, Taille nominale=6,2 mm, Position de montage=Toute, Taille du récipient=10, Structure de conception=Principe de poussée/traction
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt |
|---|---|
| Raccordement 1 | 10 mm |
| Profil | qsl |
| Raccordement 2 | 10 mm |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,50 € HT
/ 10 unités
79,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours