Raccord instantané pneumatique SMC KQ2U23-99A
Raccord en Y
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :KQ2U23-99A
Rubix :0338-2175178

Documents
Détails articles : RACCORD Y ENFICHABLE D.3,2MM KQ2U23-99A
Les raccords rapides KQ2, métriques et en pouces sont disponibles dans une grande variété de tailles, de styles de corps et de types de filetage. La garniture spécialement conçue assure une étanchéité supérieure sous pression en évitant le débit réduit commun aux raccords à compression. Le collier de dégagement KQ2 libère à la fois le chien de serrage et la pince de serrage pour fournir une faible force de déconnexion pour un retrait facile du tube.
Raccord instantane serie kq2
Points forts
Accepte les tubes en nylon et uréthane
Convient à la fois aux applications sous vide et à pression positive
Le collier de dégagement permet l’enlèvement facile du tube sans l’endommager
Pression maximale sous vide de 1.0 MPa
Convient à la fois aux applications sous vide et à pression positive
Le collier de dégagement permet l’enlèvement facile du tube sans l’endommager
Pression maximale sous vide de 1.0 MPa
Informations techniques
Attributs
| Matière | polypropylène |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3,2 |
| Raccordement 2 | 3,2 |
| Diamètre tube | 3,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,30 € HT
/ 10 unités
59,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours