Raccord instantané pneumatique Parker F3BMB8-1/8
Hannifin UNION LAITON MALE BSPT 1/8 T8MM METRU-LOK
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :F3BMB8-1/8
Rubix :0331-2072121
Fabricant :F3BMB8-1/8

Détails articles : RACCORD A OLIVE LAITON BRUT METRULOK DROIT M1/8 CO TUBE 8
Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Matériau du corps : BRASS
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : R1/8
Type de filetage du raccord 1 : BSPT
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : 8
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Température maximale de fonctionnement : 190
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -60
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression Metrulok en laiton
Quantité par boîte : 30
Forme : Filetage de raccord de goujon mâle
Matériau de la gaine : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : , PED, REACH, RoHS, ATEX
Poids : 0.019
Matériau du corps : BRASS
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : R1/8
Type de filetage du raccord 1 : BSPT
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : 8
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Température maximale de fonctionnement : 190
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -60
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression Metrulok en laiton
Quantité par boîte : 30
Forme : Filetage de raccord de goujon mâle
Matériau de la gaine : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : , PED, REACH, RoHS, ATEX
Poids : 0.019
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Raccordement 1 | 8 mm |
| Raccordement 2 | 1/8 in |
| Température maxi | 190 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,83 € HT
/ unité
9,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h