Raccord instantané pneumatique Festo QST-G1/8-4-100

Raccord en T à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QST-G1/8-4-100
Rubix :0326-2573062
Fabricant :132066
EAN :4052568027186
RACCORD ENFICHABLE EN T QST-G1/8 8-4-100

Résumé technique

Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1g 1/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHABLE EN T QST-G1/8 8-4-100


Raccord enfichable en T QST-G1/8-4-100 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=2,8 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=100
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1g 1/8
Profilstandard
Raccordement 24
564,00 HT
/ 100 unités
676,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours