Raccord instantané pneumatique SMC KQ2L04-M5G1

Coude mâle

Voir les informations techniques

Références

SMC :KQ2L04-M5G1
Rubix :0338-2497642
Fabricant :KQ2L04-M5G1
RACCORD INSTANTANE ACIER INOX SERIE KG

Résumé technique

Matièreacier inoxydable 303, pbt
Raccordement 14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INSTANTANE ACIER INOX SERIE KG


Raccord à une touche, matériau PBT à usage général
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.

Points forts

-Accepte les tubes en nylon et en uréthane
Applicable aux applications de vide et de pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1,0 MPa

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable 303, pbt
Raccordement 14 mm
Profilkq2-g
Raccordement 2m5x0,8
Température maxi60 °C
19,42 € HT
/ 2 unités
23,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours