Raccord instantané pneumatique SMC KQ2L11-99A

Raccord coudé enfichable KQ2L-99A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KQ2L11-99A
Rubix :0338-2175253
Fabricant :KQ2L11-99A
EAN :3618036055931
RACCORD COUDE KQ2L11-99A

Résumé technique

Matièrec3604, pbt, pp
Raccordement 13/8 in
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD COUDE KQ2L11-99A


SMC lance une nouvelle gamme de raccords améliorés : la série KQ2. Avec plus de 50 corps, la nouvelle série KQ2 offre des solutions hautement flexibles. Elle comprend désormais la série de raccords miniatures KJ. L'insertion et le scellage d'un tube nécessite dorénavant jusqu'é  30 % en moins de force et offre 20 % en moins de résistance pour le retrait, ce qui permet un assemblage des raccords plus rapide et plus facile. La nouvelle série KQ2 se caractérise également par ses dimensions réduites - largeur et hauteur plus courtes jusqu'é  23 % - permettant ainsi d'obtenir des raccords 57 % plus léger que les modéles précédents. Deux matières de filetage en laiton ou laiton & nickel ainsi que deux types de joints, sont disponibles pour des raccordements répétés et une non-contamination du joint. De plus, la série KQ2 offre plusieurs types de filetage M, R, NPT, UNF et Uni, ainsi qu'une gamme compléte de diamètres é  partir de é'2 mm pour les applications é  bas débit et jusqu'é  é'16 mm pour les applications é  haut débit.
Raccord instantane serie kq2-new

Informations techniques


Attributs
Matièrec3604, pbt, pp
Raccordement 13/8 in
Profilkq2
Raccordement 23/8 in
Température maxi60 °C
75,80 € HT
/ 10 unités
90,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours