Raccord instantané pneumatique SMC KGL08-99

Connecteur mâle KGH rapide

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KGL08-99
Rubix :0338-2103098
Fabricant :KGL08-99
RACCORD INST PLASTIQUE COUDE TUBE MALE 8 TUBE 8

Résumé technique

Matièreacier inoxydable
Raccordement 18
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE COUDE TUBE MALE 8 TUBE 8


Ce raccord est adapté aux applications CRT, par exemple lorsque l'utilisation du cuivre doit être évitée. D'autres applications comprennent le lavage ou d'autres environnements qui pourraient corroder des installations standard. KG peut être utilisé pour un vide de -100 kPa et des pressions allant jusqu'à 1 MPa (~150 PSI). Ce raccord est disponible dans 27 styles de corps différents, avec des tailles de raccord allant de M5 à ½ R(PT) et des tailles de tube allant de 4 mm de diamètre extérieur à 12 mm de diamètre extérieur.
Raccord instantane acier inox serie kg

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable
Raccordement 18
Raccordement 28
18,44 € HT
/ 2 unités
22,13 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours