Raccord instantané pneumatique SMC KQB2U06-00

Raccord instantane metallique série KQB2

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :KQB2U06-00
Rubix :0338-2255168
Fabricant :00766682
EAN :3618036033052
RACCORD INST INOX 316 Y EGAL JOINT FPM TUBE 6
Résumé technique
Matièrelaiton
Raccordement 16 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : RACCORD INST INOX 316 Y EGAL JOINT FPM TUBE 6


Suite aux demandes de l'industrie d'une gamme de raccords métal légers, sans lubrifiant et haute performance, les ingénieurs R&D de SMC, l'expert mondial en composants pneumatiques, ont répondu présent et produit les nouvelles séries améliorées de raccords KQG2/KFG2 et KQB2 en acier inox et laiton.Prévues pour des applications pour lesquelles la résistance à la chaleur, à la corrosion et aux produits chimiques est indispensable, les ingénieurs de SMC ont simplement sélectionné dans leur gamme de raccords les produits populaires KQG/KFG et KQB, et ajouté quelques options manquantes, les rendant encore plus petits, plus légers et plus robustes. Les raccords instantanés KQG2 de SMC en acier inox 316, jusqu'à 30% plus petits et 62% plus légers que les modèles précédents comprend désormais 8 nouvelles options offrant en tout 17 modèles. L'ajout de deux nouvelles tailles de tube à ces raccords convient à une variété de diamètres de tube de 3.2 mm à 16 mm.La série KFG2, le raccord SMC à insertion en acier inox 316, dispose également de 5 à 9 options de modèles, qui sont jusqu'à 44% plus petits et 37% plus légers que pour l'ancienne gamme KFG. Désormais à filetages NPT et avec l'ajout d'une taille de tube de 16 mm, ces raccords fonctionnent à des températures allant de -65ºC à 260ºC en conjonction avec un joint de filetage. Grâce au joint l'entretien devient plus facile. Pour compléter la gamme améliorée de raccords métal de SMC, voici l'option laiton, la série KQB2. Similairement jusqu'à 30% plus petite et 62% plus légère que pour les modèles précédents, cette gamme a été étendue aux modèles allant de 9 à 17 comportant à la fois les options de filetage NPT et G. Ces raccords avec des composants en laiton nickelé garderont un aspect sans aucune altération tout au long de leur utilisation.
Raccord instantane metallique serie kqb2

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton
Raccordement 16 mm
Raccordement 211,4 mm
Température maxi150 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,61 HT
/ unité
21,13 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h