Raccord instantané pneumatique Festo NPQM-LK-G14-Q8-P10

Raccord instantané en L

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPQM-LK-G14-Q8-P10
Rubix :0326-2567274
Fabricant :558822
EAN :4052568055561
RACCORD COUDE NPQM -LK-G14-Q8-P10 0

Résumé technique

Matièrelaiton (boîtier);nbr (joint);laiton (boulon creux)
Raccordement 1g 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COUDE NPQM -LK-G14-Q8-P10 0


Raccord instantané en L NPQM-LK-G14-Q8-P10 Taille=Standard, Taille nominale=5,5 mm, Type de joint sur le goujon fileté=Bague d'étanchéité, Structure de conception=Principe pression/traction, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 16 bar
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton (boîtier);nbr (joint);laiton (boulon creux)
Raccordement 1g 1/4
Profilstandard
Raccordement 28
76,20 € HT
/ 10 unités
91,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours