Raccord instantané pneumatique Festo NPQH-P-S10-P10

Bouchon d’obturation

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPQH-P-S10-P10
Rubix :0326-2563850
Fabricant :578260
EAN :4052568059637
BOUCHON OBTUR. NPQH-P-S10-P10

Résumé technique

Matièrelaiton/fpm/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 110 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BOUCHON OBTUR. NPQH-P-S10-P10


Bouchon obturateur NPQH-P-S10-P10 Encombrement=Standard, Position de montage=Toute, Encombrement du conteneur=10, Pression de service sur la plage de température totale=-0,95 - 20 bar, Fluide de service=(* Air comprimé selon la norme ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com)
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton/fpm/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 110 mm
Profilstandard
Raccordement 210 mm
Température maxi150 °C
22,10 € HT
/ 10 unités
26,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours