Raccord instantané pneumatique Camozzi 6540 4
Tube en T égal pour raccord instantané
Voir les informations techniquesRéférences
Camozzi :6540 4
Rubix :3294-2073549
Fabricant :6540-4

Détails articles : RACCORD INST LAITON NICKELE TE EGAL TUBE 4
Les raccords super rapides de la série 6000 ont été conçus avec une pince de serrage spéciale permettant un serrage homogène sur toute la surface des tubes en plastique, assurant ainsi une grande fiabilité et une longue durée de vie, même après avoir connecté et déconnecté le tube à plusieurs reprises.
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Raccordement 2 | 9 |
| Température maxi | 80 °C |
| Diamètre tube | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,02 € HT
/ unité
4,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h