Références
Festo :QSMLL-M5-4-100
Rubix :0326-2564302
Fabricant :133013
EAN :4052568029043

Détails articles : RACCORD COUDE LONG QSMLL-M5-4-10 00
Raccord coudé long QSMLL-M5-4-100 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Mini, Diamètre nominal=2 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=100
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | male thread m5 |
|---|---|
| Raccordement 2 | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
479,00 € HT
/ 100 unités
574,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours