Raccord instantané pneumatique SMC KQ2U10-99A

Raccord en Y

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KQ2U10-99A
Rubix :0338-2175139
Fabricant :KQ2U10-99A
EAN :3618036046007
RACCORD Y ENFICHABLE D.10MM KQ2U10-99A

Résumé technique

Matièrepolypropylène
Raccordement 110
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD Y ENFICHABLE D.10MM KQ2U10-99A


Les raccords rapides KQ2, métriques et en pouces sont disponibles dans une grande variété de tailles, de styles de corps et de types de filetage. La garniture spécialement conçue assure une étanchéité supérieure sous pression en évitant le débit réduit commun aux raccords à compression. Le collier de dégagement KQ2 libère à la fois le chien de serrage et la pince de serrage pour fournir une faible force de déconnexion pour un retrait facile du tube.
Raccord instantane serie kq2

Points forts

Accepte les tubes en nylon et uréthane
Convient à la fois aux applications sous vide et à pression positive
Le collier de dégagement permet l’enlèvement facile du tube sans l’endommager
Pression maximale sous vide de 1.0 MPa

Informations techniques


Attributs
Matièrepolypropylène
Raccordement 110
Raccordement 210
79,60 € HT
/ 5 unités
95,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours