Raccord instantané pneumatique Festo QS-G1/4-12-20

Raccord enfichable

Voir les informations techniques

Références

Festo :QS-G1/4-12-20
Rubix :0326-2244919
Fabricant :132042
EAN :4052568026943
RACCORD ENFICHA QS-G1/4-12-20 132042

Résumé technique

Matièrelaiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHA QS-G1/4-12-20 132042


Raccord enfichable QS-G1/4-12-20 Filetage avec tête hexagonale. Taille=Standard, Diamètre nominal=8,5 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=20
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/4
Profilstandard
Raccordement 212
97,00 € HT
/ 20 unités
116,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h