Références
Festo :QSK-G3/8-8
Rubix :0326-2578053
Fabricant :186299
EAN :4052568040857

Résumé technique
| Matière | laiton (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 3/8 |
Détails articles : RACCORD AUTO-OBTURA QSK-G3/8-8
Raccord auto-obturant QSK-G3/8-8 Filetage avec tête hexagonale. Taille=Standard, Diamètre nominal=4,5 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 3/8 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,07 € HT
/ unité
16,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours