Références
Festo :NPQR-Y-Q10-E
Rubix :0326-2556805
Fabricant :8085726
EAN :4052568553388

Résumé technique
| Matière | acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 10 |
Détails articles : UNION EN Y NPQR-Y-Q10-E
Union en Y NPQR-Y-Q10-E Union en Y NPQR-Y-Q10-E Version acier inoxydable; Forme en Y; Pour tuyau de Ø extérieur de 10 mm; Même taille que raccord 1; Quantité par paquet 1 unité
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 10 |
| Profil | forme en y |
| Raccordement 2 | 10 |
| Température maxi | 150 °C |
| Type | raccord push-in en y |
| Diamètre tube | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,56 € HT
/ unité
163,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours