Raccord instantané pneumatique Prevost RMC MR1001
Raccord autobloquant coudé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Prevost :RMC MR1001
Rubix :0334-2006404
Fabricant :RMC MR1001
EAN :3660058180443

Documents
Détails articles : RACCORD INST TOUT LAITON NICKELE COUDE M1/4 CO TUBE 10
Raccords autobloquants métal - CNM. Compatibilité : PA-11-12 PU. Fluides : Air, Eau. Passage : Tubes Ø ext. 4 à 14 mm. Température : -20°C à +80°C. Conditionnement : 10 pièces. Matière : Laiton nickelé. Fiable : Résistance aux chocs. Coude mâle orientable 90°conique. Pour tube Filetage Gaz BSP
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 |
| Raccordement 2 | 10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,70 € HT
/ 10 unités
105,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
