Références
Festo :QS-V0-1/4-8
Rubix :0326-2580120
Fabricant :160503
EAN :4052568035525

Résumé technique
| Matière | pbt renforcé (boîtier) ; laiton (tourillon vissé) |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/4 |
Détails articles : RACCORD ENFICHA QS-V0-1/4-8
Raccord enfichable QS-V0-1/4-8 Filetage avec tête hexagonale. Diamètre nominal=5 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar, Fluide de service=(* Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Eau conforme à la déclaration du fabricant sur www.festo.com)
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt renforcé (boîtier) ; laiton (tourillon vissé) |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/4 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,50 € HT
/ 10 unités
118,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours