Raccord instantané pneumatique Festo QSKL-G1/4-6

Raccord en L à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSKL-G1/4-6
Rubix :0326-2578046
Fabricant :186306
EAN :4052568040925
COUDE MIXTE A-O QSMKL-G1/4-6

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUDE MIXTE A-O QSMKL-G1/4-6


Coude mixte auto-obturant QSKL-G1/4-6 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=3,2 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/4
Profilstandard
Raccordement 26
11,49 € HT
/ unité
13,79 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours