Raccord instantané pneumatique Festo QSL-G1/4-6-100
Raccord en L à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSL-G1/4-6-100
Rubix :0326-2579431
Fabricant :132051
EAN :4052568027032

Résumé technique
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 |
Détails articles : RACCORD COUDE QSL-G1/4-6-100
Raccord coudé QSL-G1/4-6-100 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=4,3 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=100
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
426,00 € HT
/ 100 unités
511,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours