Raccord instantané pneumatique Festo NPQH-D-Q14-Q10-P10

Connecteur

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPQH-D-Q14-Q10-P10
Rubix :0326-2562615
Fabricant :578332
EAN :4052568060350
CONNECTEUR NPQH-D-Q14-Q10-P10

Résumé technique

Raccordement 1for tube (outside ø 14 mm)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CONNECTEUR NPQH-D-Q14-Q10-P10


Connecteur NPQH-D-Q14-Q10-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=9 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1for tube (outside ø 14 mm)
Raccordement 2for tube (outside ø 10 mm)
144,20 € HT
/ 10 unités
173,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours