Ciseau à bois Stanley 2-16-888, Largeur lame: 25 mm | Manche: Poignée bi matière ergonomique doté d'un revêtement souple alvéolé
Ciseaux à bois bimatière
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :2-16-888
Rubix :5511-5029141
EAN :3253562168887



Documents
Détails articles : CISEAU A BOIS-JEU DE 5 2-16-888 (UC1-UU6)
Jeu de 3 ciseaux à bois pour mécanicien DynaGrip.
Points forts
• Poignée bimatière ergonomique doté d’un revêtement souple alvéolé.
• Plus longue qu’une poignée traditionnelle, cette poignée apporte une grande précision dans la conduite du ciseau.
• Renfort métallique : permet d’utiliser un marteau lors de la frappe.
• Lame en acier de qualité supérieure EN31 pour une performance et une longévité exceptionnelle.
• Lame pré-affutée pour un tranchant parfaitLivré avec protège lameJeu de 3 ciseaux : 10-15-20 mm
• Plus longue qu’une poignée traditionnelle, cette poignée apporte une grande précision dans la conduite du ciseau.
• Renfort métallique : permet d’utiliser un marteau lors de la frappe.
• Lame en acier de qualité supérieure EN31 pour une performance et une longévité exceptionnelle.
• Lame pré-affutée pour un tranchant parfaitLivré avec protège lameJeu de 3 ciseaux : 10-15-20 mm
Informations techniques
Attributs
| Largeur lame | 25 mm |
|---|---|
| Manche | poignée bi matière ergonomique doté d'un revêtement souple alvéolé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,13 € HT
/ jeu
103,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h