Pulvérisateur Pressol 06 267, Contenance: 750 ml
Pulvérisateur industriel orange
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pressol :06 267
Rubix :5035-5027608
EAN :4103810062674
Documents
Détails articles : PULVERISATEUR PRODUIT INDU.750ML ORANGE ET PRODUIT CHIMIQUE
Ce pulvérisateur industriel Pressol de 750 ml permet d'appliquer des produits de nettoyage, de dégraissage et de désinfection. Sa buse réglable et obturable adapte la pulvérisation aux besoins, tandis que sa bande de niveau translucide sur le côté facilite le contrôle du niveau de liquide.
Caractéristiques :
Ce pulvérisateur manuel est équipé d'un réservoir orange en polyéthylène haute densité (PEHD). Sa forme conique lui assure une bonne stabilité lorsqu'il est posé. Une bande translucide intégrée au réservoir permet de vérifier le niveau de liquide sans ouvrir le récipient.
La tête de pulvérisation possède une buse en plastique réglable et obturable. Elle permet d'ajuster la forme du jet selon l'application et de fermer la sortie du liquide. Disponible séparément sous la référence 00 258, elle est accompagnée d'une étiquette avec code EAN.
Spécifications :
• Contenance : 750 ml
• Volume pulvérisé par pression : 0,9 ml
• Hauteur : 290 mm
• Diamètre de la base : 100 mm
• Poids à vide : 0,11 kg
• Couleur du réservoir : orange
Matériaux
• Réservoir : polyéthylène haute densité (PEHD)
• Corps de pompe : polypropylène (PP) et polytéréphtalate de butylène (PBT)
• Canne d'aspiration : polyéthylène basse densité (PEBD)
• Ressort et bille : acier inoxydable
• Écrou de réglage : polypropylène (PP)
• Buse : plastique
Caractéristiques :
Ce pulvérisateur manuel est équipé d'un réservoir orange en polyéthylène haute densité (PEHD). Sa forme conique lui assure une bonne stabilité lorsqu'il est posé. Une bande translucide intégrée au réservoir permet de vérifier le niveau de liquide sans ouvrir le récipient.
La tête de pulvérisation possède une buse en plastique réglable et obturable. Elle permet d'ajuster la forme du jet selon l'application et de fermer la sortie du liquide. Disponible séparément sous la référence 00 258, elle est accompagnée d'une étiquette avec code EAN.
Spécifications :
• Contenance : 750 ml
• Volume pulvérisé par pression : 0,9 ml
• Hauteur : 290 mm
• Diamètre de la base : 100 mm
• Poids à vide : 0,11 kg
• Couleur du réservoir : orange
Matériaux
• Réservoir : polyéthylène haute densité (PEHD)
• Corps de pompe : polypropylène (PP) et polytéréphtalate de butylène (PBT)
• Canne d'aspiration : polyéthylène basse densité (PEBD)
• Ressort et bille : acier inoxydable
• Écrou de réglage : polypropylène (PP)
• Buse : plastique
Points forts
• Pulvérisation ajustable grâce à la buse réglable et obturable
• Contrôle rapide du niveau de liquide, sans ouverture du réservoir, grâce à la bande translucide
• Dosage régulier du liquide, avec un volume de 0,9 ml délivré à chaque pression
• Contrôle rapide du niveau de liquide, sans ouverture du réservoir, grâce à la bande translucide
• Dosage régulier du liquide, avec un volume de 0,9 ml délivré à chaque pression
Applications
Ce pulvérisateur industriel convient aux opérations de nettoyage, de dégraissage et de désinfection en atelier, dans les locaux techniques et lors des travaux de maintenance. Il permet d'appliquer manuellement des produits de lavage et d'entretien compatibles avec les matériaux de ses composants. Il ne doit pas être utilisé avec l'acétone, le glycol, l'ammoniaque, les nettoyants pour freins ou les acides, notamment l'acide formique et l'acide acétique.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 750 ml |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,92 € HT
/ 6 unités
164,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

