Pulvérisateur Algi equipements 7470200, Contenance: 2000 ml
PULVÉRISATEUR À PRESSION PRÉALABLE 2 L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Algi equipements :7470200
Rubix :0474-1113467
Fabricant :07470200
EAN :3284660500651



Documents
Détails articles : PULVERISATEUR A PRESSION 2L DETERGENT - JOINT VITON
Ensemble équipé de joints Viton permettant le passage de produits détergents (huiles de décoffrage, dégraissants, etc…). Angle maximal de pulvérisation: 60° Quantité pulvérisée : 400cm3/min à 3 bar
Points forts
Gamme industrie.
Applications
Produits détergents.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 2000 ml |
|---|---|
| Matière | plastique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,94 € HT
/ unité
40,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h