Pulvérisateur Pressol 06 905, Contenance: 7000 ml

Pulvérisateur POMPAX industrie

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Pressol :06 905
Rubix :5035-5066545
Fabricant :06 905
EAN :4103810069055
PULVERISATEUR POMPAXX 7L PRESSION REGL. GAMME INDUSTRIE

Résumé technique

Documents

Détails articles : PULVERISATEUR POMPAXX 7L PRESSION REGL. GAMME INDUSTRIE


Blanc, translucide. Avec lance de pulvérisation. Tête de pulvérisateur avec buse plastique réglable et obturable. Mise sous pression manuelle. Ne se déforme pas jusqu'à 10 bar, résistant aux UV.

Applications

Recommandé pour la désinfection, le lavage de machines et de véhicules ainsi que pour la pulvérisation d'huile de coffrage, dans la mesure où le produit utilisé est compatible avec les joints. N'est pas utilisable avec l'acétone, le glycol, les solvants, les nettoyants de frein et les acides comme l'acide formique, l'acide acétique.

Informations techniques


Attributs
Contenance7000 ml
Matièrepolyéthylène
131,00 € HT
/ unité
157,20 € TTC
brand logo
  • Epuisé

Contenance