Protection du cou 3M X5-UVSHVYLW, Couleur : Jaune
3M PROTECTION NUQUE UV HV JAUNE X5-UVSHVYLW
Voir les informations techniquesRéférences
3M :X5-UVSHVYLW
Rubix :2771-6292876
Fabricant :7100256707
EAN :4054596906839
Détails articles : COUVRE-COU ANTI-ECLABOUSSURES, HAUTE TEMPERATURE ET UV3M,
Protection de nuque à base textile, compatible avec tous les casques de sécurité 3M. Conçue pour protéger la nuque contre les rayons UV lors de travaux en extérieur par temps ensoleillé. Offre un facteur de protection contre les UV (UPF) de 50. Se fixe à la coiffe du casque de sécurité.
Points forts
Protection de nuque avec protection UV pour les travaux en extérieur ; conçue pour offrir un port confortable ; adaptée à une utilisation avec tous les casques de sécurité 3M™, y compris la série 3M™ SecureFit™ X5000 ; son design fin évite les gênes liées à d’autres équipements pendant l’utilisation ; les parties en tissu peuvent être facilement remplacées si nécessaire
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,60 € HT
/ 20 unités
279,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours