Gant antichoc
Les gants anti-choc sont conçus pour protéger le dos de la main et les doigts contre les risques de choc et d'écrasement rencontrés lors de manipulations d'outils ou de manutention de charges lourdes. Cette famille de gants aux risques spécifiques complète les gants classiques de notre gamme spécifique à la protection des mains, sur les postes où le risque mécanique reste élevé.
Comment les gants anti-choc protègent l'utilisateur ?Les gants anti-choc intègrent des renforts en matériau absorbant, souvent en TPR ou en composite similaire, placés sur le dos de la main et parfois sur les doigts. Ces renforts encaissent l'énergie d'un impact avant qu'elle n'atteigne les os et les articulations, tout en conservant une bonne dextérité pour les tâches de précision. Les paumes reçoivent généralement un enduit spécifique, offrant un bon grip même en conditions humides ou grasses.
Quels critères pour choisir ses gants anti-choc ?Le niveau de résistance mécanique du gant, indiqué selon la norme EN 388, précise la résistance à l'abrasion, à la coupure, à la déchirure et à la perforation. Un gant anti-choc combine souvent ces caractéristiques avec une protection anti-impact spécifique, évaluée selon la méthode d'essai d'impact issue de la norme EN 13594 (norme des gants pour motocyclistes), reprise pour valider le marquage optionnel "P" de la norme EN 388. Ces normes attestent d'une conformité à un niveau de protection minimal, vérifiée par un organisme indépendant, un repère fiable pour comparer objectivement plusieurs modèles entre eux. En tant qu'équipement de protection individuelle, tout gant anti-choc doit également porter le marquage CE, garantissant sa conformité au règlement européen (UE) 2016/425. Vérifiez que le niveau de protection choisi correspond réellement aux conditions de travail rencontrées, un sur-équipement inutile pouvant nuire au confort et à la dextérité.
La matière du gant influence aussi son usage : la paume est souvent enduite de nitrile pour une bonne résistance à l'abrasion et une préhension fiable, tandis que la matière de construction varie selon le besoin. Le polyester offre légèreté et souplesse, le para-aramide apporte une résistance renforcée à la coupure pour les environnements les plus exigeants. Ces différents modèles permettent d'adapter le choix du gant au risque réellement présent sur le poste, une gamme adaptée à chaque métier étant généralement plus efficace qu'un modèle universel censé tout couvrir.
La qualité de fabrication reste un critère décisif sur la durée : des coutures renforcées et des matériaux garantissant une bonne tenue au lavage prolongent la durée de vie du gant, un point qui influence directement le coût réel d'utilisation sur plusieurs mois. Un gant anti-choc de qualité conserve ses propriétés protectrices sur une durée d'usage prolongée, sous réserve d'un entretien adapté et d'un remplacement dès les premiers signes d'usure.
Gants anti-choc : pour quelles activités professionnelles ?Ces gants sont utilisés dans de nombreux secteurs professionnels : maintenance industrielle, manutention de charges lourdes, montage mécanique ou travaux sur chantier. Ils conviennent particulièrement aux manipulations répétées d'outils ou de pièces métalliques, où le risque de choc contre une surface dure reste fréquent.
- Pour les opérations de manutention, les renforts sur le dos de la main protègent contre les chocs accidentels lors de la manipulation de charges encombrantes.
- Sur les postes de mécanique, le gant anti-choc offre généralement une bonne dextérité tout en assurant une protection contre les chocs sur les zones exposées.
- Pour les travaux en hauteur ou en espace confiné, un gant léger conçu pour offrir à la fois grip et protection reste préférable à un modèle trop rigide.
- Ansell propose sa gamme HyFlex, reconnue pour combiner résistance mécanique et confort, avec des renforts ciblés sur les zones les plus exposées.
- Honeywell conçoit des gants anti-choc adaptés aux environnements industriels exigeants, combinant protection contre les impacts et résistance à l'abrasion.
- Portwest propose des modèles accessibles, pensés pour un usage courant sur les chantiers et en maintenance générale.
- Tegera, marque du groupe suédois Ejendals, développe des gants anti-choc techniques avec des matières spécifiques comme le Microthan®, pour renforcer la durabilité.
- Uvex complète l'offre avec des gants combinant fibre de verre et polyéthylène haute performance (HPPE) pour une protection renforcée sans excès de poids.
Un gant anti-choc protège principalement contre l'écrasement et les impacts, grâce à ses renforts absorbants sur le dos de la main. Un gant anti-coupure cible un autre risque, celui du contact avec une lame ou une arête tranchante, avec une matière et une construction différentes.
Un gant anti-choc convient-il pour la manutention de charges lourdes ?Oui, à condition de choisir un modèle avec un bon niveau de résistance à l'abrasion en complément de la protection anti-impact. Les renforts sur le dos de la main protègent contre les chocs, mais la paume doit aussi résister à la friction répétée des charges manipulées.
Trouvez le gant anti-choc adapté à votre activitéLe bon choix de gant anti-choc dépend du niveau de risque mécanique, du type de manipulation effectuée et du niveau de dextérité requis sur le poste. Découvrez également nos gants et manchettes anti-coupures et nos gants pour électricien pour couvrir d'autres risques spécifiques. Consultez notre gamme d'équipements de protection individuelle ou contactez une agence RUBIX pour un conseil personnalisé.
5 produit(s) avec 23 référence(s) :
Gant antichoc Ansell 840-09, Taille : 09 | Matière principale : Nylon
- ansell :840-09
- rubix :0493-6248835
- fabricant :840-09
- ean :0076490621766
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:9
- Matière principale:nylon
- ESD:non
Gant antichoc Portwest A721Y1RL, Taille : L | Matière principale : Polyester
- portwest :A721Y1RL
- rubix :J432-6194989
- fabricant :A721Y1RL
- ean :5036108236114
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:l
- Matière principale:polyester
Gant antichoc Uvex 6059810, Taille : 10 | Matière principale : HPPE
- uvex :6059810
- rubix :0506-6115098
- fabricant :6059810
- ean :4048612039526
- Livraison habituellement sous (23) jours
- Taille:10
- Matière principale:hppe
- Contact alimentaire:non
Gant antichoc Tegera 9185-9, Taille : 09 | Matière principale : Polyester
- tegera :9185-9
- rubix :C312-6081655
- ean :7392626033573
- Livraison habituellement sous (24) jours
- Taille:9
- Matière principale:polyester
- Contact alimentaire:non
Gant antichoc Honeywell 2332524-07, Taille : 07 | Matière principale : Para-Aramid
- honeywell :2332524-07
- rubix :0491-6131614
- ean :3603835520568
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Taille:7
- Matière principale:para-aramid
- Contact alimentaire:non