Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Protection - Sécurité - Hygiène
Équipements de Protection Individuelle
Protection des mains
Gants - Accessoires
Accroche-gant
ACCROCHE GANTS DOUBLE PINCE ORANGE
Accroche-gant Ergodyne 19118
Accroche-gants
Références
ergodyne :
19118
rubix :
5527-6091041
Résumé technique
Couleur
Orange
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : ACCROCHE GANTS DOUBLE PINCE ORANGE
En plastique, non conducteur électrique. S'accroche aux vêtements, ceintures, porte-outils. Les deux parties se détachent pour des raisons de sécurité.
Applications
Pour accrocher vos gants.
Informations techniques
Attributs
Couleur
Orange
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
5,45
€
HT
/
unité
6,54
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs