Primaire d'adhérence 3M 20602, Contenance: 3700 ml | Couleur: Jaune
Promoteur d'adhésion 3M™ 4298UV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :20602
Rubix :0168-8010724
Fabricant :7000002017
EAN :0021200641930

Documents
Détails articles : PRIMAIRE SPECIAL PEINTURE POUDRE 4298 BI 3,78L UC 4 (SD)
Le 4298UV est un primaire liquide utilisé pour la plupart des matériaux à faible énergie de surface tels que Polypropylène et les mélanges PP/EPDM - Compte tenu des variations de formulation et d'énergie de surface de ces matériaux, un test préalable est nécessaire pour chaque application. Le primaire 4298 a été formulé spécialement pour pouvoir être utilisé avec les rubans et mousses adhésifs acryliques 3M.
Points forts
Formulé pour être utilisé avec des rubans 3M à mousse acrylique pour des applications automobiles ;Un colorant fluorescent a été ajouté afin que la couverture du primaire puisse être vérifiée ;Comme les applications varient selon les matériaux, les contraintes, les procédures, les expositions environnementales, etc., il est important de déterminer, par des essais, le promoteur 3M le plus adapté pour répondre à vos besoins d’application spécifiques ;Convient à une utilisation sur TPO, TPU, PP et d’autres substrats automobiles à faible énergie de surface ;Formulé pour être utilisé avec les 3M™ Acrylic Foam Tapes et les 3M™ Acrylic Plus Tapes
Applications
Ne convient pas au PVC. ;Particulièrement en combinaison avec des rubans adhésifs double face 3M Acrylic-Foam ;Pour l’apprêtage du PU, EPDM, PE, PP, PET, ABS et EVA.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 3700 ml |
|---|---|
| Couleur | jaune |
| Température maxi | 25 °C |
| Température mini | 15 °C |
| Temps de séchage | 90 min |
| Viscosité | 25 mPa s |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 638,32 € HT
/ 4 bidons
1 965,98 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours