Tuyau multifonctions (eau, air) Tricoflex 116381
Primabel
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :116381
Rubix :0363-2085337
EAN :3291671163812

Documents
Détails articles : TUYAU BP8 PRIMABEL PVC JAUNE 15X19,1 UE25
Tuyau tricoté 5 couches, structure alvéolaire "3plus". léger et souple, il est recommandé pour un usage domestique régulier. couronne jaunes ou vertes,
Applications
- Amenée d’eau, arrosage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Couleur | jaune |
| Pression de service | 8 bar |
| Rayon de courbure | 80 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,25 € HT
/ 25 mètres
73,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h