Tuyau multifonctions (eau, air) Parker 1100U04 04

Legris Tube polyuréthane 100 mètres

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :1100U04 04
Rubix :4439-2013827
Fabricant :1100U04 04
EAN :0820099183640
TUBE PU 4X2,5 BLEU UE100 METRES

Résumé technique

Diamètre intérieur2,5 mm
Longueur100 m
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE PU 4X2,5 BLEU UE100 METRES


Recommandé pour les installations compactes réquérant un faible rayon de courbure et très bonne flexibilité.
Offre une très bonne résistance à l'abrasion.
Disponible dans un large choix de couleurs pour une identification aisée des circuits. Spécifications techniques : température d'utilisation -15 à 70°C, 5 à 158°C, 158 à 343°K.
Application : Robotique, câblage, pneumatique, automatisation, automobile en usine, cycles rapides, agroalimentaire
Couleur : BLEU
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Longueur (m) : 100
Pression maximale de fonctionnement : 12
Température maximale de fonctionnement : 70
Médias : Air (air comprimé), fluides industriels (selon le type de matériau)
Température minimale de fonctionnement : -20
Nombre de tubes : 1
Spécifications Met : RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industriel), PED 97/23/EC (Industriel), REACH 1907/2006 (Industriel), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (Alimentaire - PU éther de qualité alimentaire "cristal"), RG : 1935/2004 EC (Alimentaire - PU éther de qualité alimentaire "cristal")
Dim. int. du tube (mm) : 2,5
Tube O.d. (mm) : 4
Matériau du tube : PU
Pression nominale du vide : 755
Poids : 1.138

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur2,5 mm
Longueur100 m
Couleurbleu
Matièrepolyurethane
97,00 HT
/ unité
116,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours