Tuyau multifonctions (eau, air) Alfaflex AC032030

Alfacier

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Alfaflex :AC032030
Rubix :2969-2110300
EAN :3422567492154
TUYAU BP4+VIDE ALFACIER PVC TRANSP ABCD1 32X41 UE30

Résumé technique

Diamètre intérieur32 mm
Longueur30 m
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUYAU BP4+VIDE ALFACIER PVC TRANSP ABCD1 32X41 UE30


Tuyau en PVC plastifié sans phtalate renforcé d'une spirale en acier avec fil en acier galvanisé - Qualité alimentaire - Passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B, C et D1 (agréé par le laboratoire d'essai IANESCO Procès Verbal RE-13-02869 et RE-13/02867).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur32 mm
Longueur30 m
Pression de service4 bar
Rayon de courbure90 mm
Matièrepvc
519,30 HT
/ 30 mètres
623,16 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours