Tuyau multifonctions (eau, air) Alfaflex PAEXSNO1016025
Profilair extra souple
Voir les informations techniquesRéférences
Alfaflex :PAEXSNO1016025
Rubix :2969-2357214
EAN :3422564489379

Détails articles : TUYAU PROFILAIR EXTRA SOUPLE NOIR D.10X16 - UE25 METRES
Tuyau souple en PVC. Renforcement par tresse textile de haute ténacité.
Applications
Air comprimé et gaz industriels. Pulvérisation agricole.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Couleur | noir |
| Pression de service | 20 bar |
| Rayon de courbure | 32,5 mm |
| Matière | pvc renforcé textile. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,25 € HT
/ 25 mètres
143,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
