Tuyau multifonctions (eau, air) Parker 1100U06A01
Legris Tube polyuréthane 100 mètres
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :1100U06A01
Rubix :4439-2026842
Fabricant :1100U06A01
EAN :0820099184289

Documents
Détails articles : TUBE PU ANTISTATIQUE 6X4 NOIR UE100 METRES
Recommandé pour les installations compactes réquérant un faible rayon de courbure et très bonne flexibilité.
Offre une très bonne résistance à l'abrasion.
Disponible dans un large choix de couleurs pour une identification aisée des circuits. Spécifications techniques : température d'utilisation -15 à 70°C, 5 à 158°C, 158 à 343°K.
Offre une très bonne résistance à l'abrasion.
Disponible dans un large choix de couleurs pour une identification aisée des circuits. Spécifications techniques : température d'utilisation -15 à 70°C, 5 à 158°C, 158 à 343°K.
Application : Pneumatique, électronique, peinture par pulvérisation, convertisseurs électriques, emballage antistatique
Couleur : NOIR
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Longueur (m) : 100
Pression maximale de fonctionnement : 10
Température maximale de fonctionnement : 70
Médias : Air (air comprimé), fluides industriels
Température minimale de fonctionnement : -20
Nombre de tubes : 1
Spécifications : ATEX 94/9/CE (*pour les zones ATEX, nous consulter), REACH 1907/2006/CE, RoHS 2002/95/CE, RoHS 2011/65/CE
Diamètre intérieur du tube (mm) : 4
Tube O.d. (mm) : 6
Matériau du tube : PU - ANTISTATIQUE
Pression nominale du vide : 755
Poids : 2.574
Couleur : NOIR
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Longueur (m) : 100
Pression maximale de fonctionnement : 10
Température maximale de fonctionnement : 70
Médias : Air (air comprimé), fluides industriels
Température minimale de fonctionnement : -20
Nombre de tubes : 1
Spécifications : ATEX 94/9/CE (*pour les zones ATEX, nous consulter), REACH 1907/2006/CE, RoHS 2002/95/CE, RoHS 2011/65/CE
Diamètre intérieur du tube (mm) : 4
Tube O.d. (mm) : 6
Matériau du tube : PU - ANTISTATIQUE
Pression nominale du vide : 755
Poids : 2.574
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 m |
| Couleur | noir |
| Matière | polyurethane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
357,93 € HT
/ unité
429,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours