Ventouses et pinces souples SMC ZP2-150HTN

Patin d’aspiration

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :ZP2-150HTN
Rubix :0338-2279912
Fabricant :ZP2-150HTN
EAN :3618036476675
VENTOUSE SERIE ZP2 ZP2-150HTN
Résumé technique
Matièrenbr
Diamètre15 mm
Formerond
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP2 ZP2-150HTN


Les ventouses SMC des séries ZP, ZP2 et ZP3 offrent une gamme complète d'options de ventouses pour répondre à tous vos besoins de manutention et de transfert. Une large gamme de tailles, de formes et de matériaux permet aux ingénieurs concepteurs de choisir la configuration de ventouse appropriée, ce qui rend les ZP, ZP2 et ZP3 adaptées à une variété d'applications de levage de routine et particulières.
Ventouse serie zp2

Points forts

Ventouse avec bague de verrouillage
Pièce de rechange
Diamètres des ventouses de 2 mm à 50 mm
Styles plat, nervurés, profonds et à soufflet
Six matériaux différents disponibles

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr
Diamètre15 mm
Formerond
Typetampon plat et fin avec nervure
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,24 HT
/ unité
86,69 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours