Appareil de mesure de longueur Mahr 5357360, Modèle: Precimar SM 60

Precimar SM 60

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mahr :5357360
Rubix :4519-2524503
EAN :4059192064624
BASE DE MESURES PRECIMAR SM 60 PRECIMAR SM 60
brand logo
Résumé technique
Modèleprecimar sm 60
Documents

Détails articles : BASE DE MESURES PRECIMAR SM 60 PRECIMAR SM 60


Base de mesures de longueur pour les mesures extérieures avec étendue d'application de 60 mm

Le Precimar SM 60 est un appareil de mesure simple à utiliser pour la mesure extérieure rapide et précise de pièces.

Points forts

  • Structure simple de l'appareil
  • Utilisable en environnement de production grâce à sa construction robuste
  • Adaptation rapide à de nouvelles pièces
  • Moyen de mesure au choix (comparateur montre numérique, palpeur de mesure, etc.)
  • Protection du moyen de mesure en place grâce au raccord intégré
  • Faces de mesure surface de palpage trempée
  • Utilisation des supports de touche les plus variés
  • Utilisation pour gauchers et droitiers
  • Broche de mesure mobile
brand logo

Informations techniques


Attributs
Modèleprecimar sm 60
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 569,92 HT
/ unité
3 083,90 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours