Appareil de mesure de longueur - Accessoire Bosch 0601015400

CELLULE DE RECEPTION BOSCH

Voir les informations techniques
Références
Bosch :0601015400
Rubix :0136-5237138
EAN :3165140486965
CELLULE DE RECEPTION BOSCH GRL 300HV ET GRL 400 H
Résumé technique
Typecellule de reception

Détails articles : CELLULE DE RECEPTION BOSCH GRL 300HV ET GRL 400 H


Cellule de réception LR 1; Plus de possibilités grâce aux accessoires; Cellule de réception pour l’intérieur et l’extérieur, jusqu’à 200 m de portée avec les lasers rotatifs GRL 400 H Professional et GRL 300 HV Professional; Signal d’alignement optique et acoustique; Protection contre les poussières et projections d’eau IP 65; Aimants sur le dessus de l’appareil pour une meilleure fixation; Deux niveaux de précision de mesure; Haut-parleur à trois positions; Support universel pour la fixation de piges/mires; Aimants pour utilisation au plafond; Carter robuste avec revêtement caoutchouté; Arrêt automatique après 5–8 minutes; Support (1 608 M00 70F); 1 pile 9 V 6LR61

Informations techniques


Attributs
Typecellule de reception
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
294,68 HT
/ unité
353,62 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours