Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 03SPC1250
Poulies en V à trois rainures de section SPC
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :03SPC1250
Rubix :C600-1271102
Fabricant :856416
EAN :3660338117039


Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 1250 mm |
| Moyeu amovible Taper | 5050 |
Détails articles : POULIE 3G SPC 1250 MA 5050
Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes rigoureuses ISO 4183, avec raccord de douille de serrage, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibré statiquement à G6.8
Points forts
Peut faire fonctionner les courroies trapézoïdales et étroites
Applications
Entraînements de transmission de puissance par courroie trapézoïdale
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 1250 mm |
| Moyeu amovible Taper | 5050 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 3 |
| Type | 4 |
| Largeur de couronne | 85 mm |
| Diamètre extérieur | 1259,6 mm |
| Largeur | 127 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 182,61 € HT
/ unité
1 419,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours