Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 05SPZ200

Poulies 5 Gorges SPZ

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :05SPZ200
Rubix :C600-1271338
Fabricant :856666
EAN :3660338119514
POULIE 5G SPZ 200 MA 2517

Résumé technique

Profilspz
Diamètre de référence200 mm
Moyeu amovible Taper2517
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 5G SPZ 200 MA 2517


Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes ISO 4183, avec des douilles coniques, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibrées statiquement selon G6.8.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Diamètre de référence200 mm
Moyeu amovible Taper2517
Matièrefonte
Nombre de rainures5
Type6
Largeur de couronne64 mm
Diamètre extérieur204 mm
Largeur45 mm
130,80 € HT
/ 2 unités
156,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours