Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 05SPZ140

Poulies 5 Gorges SPZ

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :05SPZ140
Rubix :C600-1271332
Fabricant :856660
EAN :3660338119453
POULIE 5G SPZ 140 MA 2517

Résumé technique

Profilspz
Diamètre de référence140 mm
Moyeu amovible Taper2517
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 5G SPZ 140 MA 2517


Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes ISO 4183, avec des douilles coniques, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibrées statiquement selon G6.8.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Diamètre de référence140 mm
Moyeu amovible Taper2517
Matièrefonte
Nombre de rainures5
Type2
Largeur de couronne64 mm
Diamètre extérieur144 mm
Largeur45 mm
34,56 € HT
/ unité
41,47 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours