Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 05SPB224

Poulies 5 Gorges SPZ

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :05SPB224
Rubix :C600-1271283
Fabricant :856611
EAN :3660338118968
POULIE 5G SPB 224 MA 3020

Résumé technique

Profilspb
Diamètre de référence224 mm
Moyeu amovible Taper3020
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 5G SPB 224 MA 3020


Poulie en V - SPB - Type de douille conique (3020) - Fonte GG25

Points forts

Peut entraîner à la fois des courroies en V et des courroies Wedge

Applications

Entraînements de transmission de puissance par courroie en V

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Diamètre de référence224 mm
Moyeu amovible Taper3020
Matièrefonte
Nombre de rainures5
Type3
Largeur de couronne101 mm
Diamètre extérieur231 mm
Largeur51 mm
95,71 € HT
/ unité
114,85 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h