Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 02SPB190

Poulie 2 gorges SPB

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :02SPB190
Rubix :C600-1269245
Fabricant :856305
EAN :3660338115936
POULIE 2G SPB 190 MA 2517

Résumé technique

Profilspb
Diamètre de référence190 mm
Nombre de gorges2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 2G SPB 190 MA 2517


Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 63 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 50 à 450 mm.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Diamètre de référence190 mm
Nombre de gorges2
Moyeu amovible Taper2517
Matièrefonte
Type1
Largeur de couronne44 mm
Diamètre extérieur197 mm
Largeur45 mm
61,37 HT
/ unité
73,64 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h