Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 01SPB250

Poulie 1 gorge SPB

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :01SPB250
Rubix :C600-1271024
Fabricant :856230
EAN :3660338115196
POULIE 1G SPB 250 MA 2012

Résumé technique

Profilspb
Diamètre de référence250 mm
Moyeu amovible Taper2012
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 1G SPB 250 MA 2012


Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 63 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 50 à 450 mm.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Diamètre de référence250 mm
Moyeu amovible Taper2012
Matièrefonte
Nombre de rainures1
Type7
Largeur de couronne25 mm
Diamètre extérieur257 mm
Largeur32 mm
50,02 € HT
/ unité
60,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours