Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 04SPB190

Poulie 4 gorges SPB

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :04SPB190
Rubix :C600-1271183
Fabricant :856506
EAN :3660338117923
POULIE 4G SPB 190 MA 2517

Résumé technique

Profilspb
Diamètre de référence190 mm
Moyeu amovible Taper2517
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 4G SPB 190 MA 2517


Poulie en V - SPB - Type de douille conique (3020) - Fonte GG25

Points forts

Peut entraîner à la fois des courroies en V et des courroies Wedge

Applications

Systèmes de transmission de puissance par courroie en V

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Diamètre de référence190 mm
Moyeu amovible Taper2517
Matièrefonte
Nombre de rainures4
Type3
Largeur de couronne82 mm
Diamètre extérieur197 mm
Largeur45 mm
65,37 € HT
/ unité
78,44 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h