Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 04SPC212
Poulie 4 gorges SPC
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :04SPC212
Rubix :C600-1271205
Fabricant :856528
EAN :3660338118142


Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 212 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3020 |
Détails articles : POULIE 4G SPC 212 MA 3020
Poulie en V - SPC - Douille conique type (3535) - Fonte GG25
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 212 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3020 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 4 |
| Type | 3 |
| Largeur de couronne | 111 mm |
| Diamètre extérieur | 221,6 mm |
| Largeur | 51 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,82 € HT
/ unité
156,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h