Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 04SPB630
Poulie 4 gorges SPB
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :04SPB630
Rubix :C600-1271198
Fabricant :856521
EAN :3660338118074


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 630 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
Détails articles : POULIE 4G SPB 630 MA 3535
Poulie en V - SPB - Type de douille conique (3020) - Fonte GG25
Points forts
Peut entraîner à la fois des courroies en V et des courroies Wedge
Applications
Systèmes de transmission de puissance par courroie en V
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 630 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 4 |
| Type | 4 |
| Largeur de couronne | 82 mm |
| Diamètre extérieur | 637 mm |
| Largeur | 89 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
312,34 € HT
/ unité
374,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours