Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 05SPC355
Poulies en V à cinq rainures de section SPC
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :05SPC355
Rubix :C600-1271311
Fabricant :856639
EAN :3660338119248


Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 355 mm |
| Nombre de gorges | 5 |
Détails articles : POULIE 5G SPC 355 MA 3535
Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes rigoureuses ISO 4183, avec raccord de douille de serrage, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibré statiquement à G6.8
Poulie en V - SPC -Type de douille de serrage (3535) - Fonte GG25
Points forts
Peut faire fonctionner les courroies trapézoïdales et étroites
Applications
Entraînements de transmission de puissance par courroie trapézoïdale
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 355 mm |
| Nombre de gorges | 5 |
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
| Matière | fonte |
| Type | 6 |
| Largeur de couronne | 136 mm |
| Diamètre extérieur | 364,6 mm |
| Largeur | 89 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
305,36 € HT
/ unité
366,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h